イヤホン ヘッドホン 延長コード マイク対応 3.5mmステレオミニプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)約3.0※コネクターを除く 注文コード81074176 品番AV-354P30BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,450
この商品はケーブル長3種類から選べます 他の種類を見る

マイク対応Φ3.5mm4極ステレオミニプラグを持つヘッドホン・イヤホンを接続する時に便利な延長ケーブルです。コードをまとめることが出来るバンドを付属しており、収納や持ち運びにも便利です。

ケーブル長(m)約3.0※コネクターを除く コネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック-Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(L型) CTIA規格準拠 対応機種Φ3.5mmステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したパソコン及びゲーム機等 ブラック プラグ金メッキ 仕様OFC:99.9%高純度OFC

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81074176 AV-354P30BK 77558207 EHP-35EL4P30BK イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする