ケース AQUOS wish2 / wish カバー レザー TPU 手帳型 マグネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81074779 品番PM-S223PLFUCB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ソフトレザーケース(手帳型)です。

対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06) タイプ手帳型 カーボン調ブラック 材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン) セット内容ケース本体×1 特性薄型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする