エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
ケース カバー Xperia Ace III レザー TPU 手帳型 マグネット 耐衝撃 超軽量 薄型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81075664
品番
PM-X223PLFUBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのXperia Ace III(SO-53C/SOG08)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種
Xperia Ace III(SO-53C/SOG08)
色
ブラック
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
セット内容
ケース本体×1
対応
ICカード対応