エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
ケース カバー Xperia Ace III レザー TPU 手帳型 マグネット 耐衝撃 超軽量 薄型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81075707
品番
PM-X223PLFUNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのXperia Ace III(SO-53C/SOG08)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種
Xperia Ace III(SO-53C/SOG08)
タイプ
手帳型
色
ネイビー
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
特性
薄型、マグネット付、耐衝撃、超軽量