パッケージ

NKSG10-K カラースティックのり NCAインターナショナル 81130134 NKSG10-K カラースティックのり NCAインターナショナル 81130134

カラースティックのり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81130134 品番 NKSG10-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
ブルー 高さ(mm)20 質量(g)21 タイプ色付 容量(g)10g 本数1本 縦(mm)86 横(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする