パッケージ
NCAインターナショナル
NCAインターナショナルの 文房具
NCAインターナショナルの のり
NCAインターナショナルの スティックのり
スティックのり10g5本
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81130150
品番
NKSG10-5H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
色
ホワイト
高さ(mm)
20
質量(g)
100
縦(mm)
86
横(mm)
19