パッケージ
NCAインターナショナル
NCAインターナショナルの 文房具
NCAインターナショナルの のり
NCAインターナショナルの スティックのり
カラースティックのり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81130159
品番
NKSG10-5K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥405
販売価格(税別)
¥
368
バスケットに入れる
色
ブルー
高さ(mm)
20
質量(g)
100
タイプ
色付
容量(g)
10g
本数
5本
縦(mm)
86
横(mm)
19