パッケージ
NCAインターナショナル
NCAインターナショナルの 文房具
NCAインターナショナルの ステープラー/パンチ
NCAインターナショナルの ホッチキス
ホッチキス針2P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81130168
品番
NKST-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97
販売価格(税別)
¥
88
バスケットに入れる
高さ(mm)
12
質量(g)
43
縦(mm)
30
横(mm)
52