パッケージ
NCAインターナショナル
NCAインターナショナルの 文房具
NCAインターナショナルの ステープラー/パンチ
NCAインターナショナルの ホッチキス
B2ホッチキス芯SET
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81130177
品番
B2-STS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
色
ホワイト
高さ(mm)
44
質量(g)
122
縦(mm)
19
横(mm)
105