日合通信電線
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1巻(153m)
導体断面積(mm
2
)
0.5(AWG20)
色
黒
注文コード
81131209
品番
MTW+H05V-K 0.5×1c AWG20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
導体断面積・色・RoHS指令
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
導体構成:21/0.18
色
黒
許容電流(A)
10
外径(Φmm)
0.95
芯数
1c
導体断面積(mm
2
)
0.5(AWG20)
仕上外径(Φmm)
2.6
導体抵抗(Ω/km)
34.6
質量(kg/km)
11
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表