UST-10 貼って使えるズレ防止テープ 明和グラビア 81131480 UST-10 貼って使えるズレ防止テープ 明和グラビア 81131480 UST-10 貼って使えるズレ防止テープ 明和グラビア 81131480

貼って使えるズレ防止テープ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81131480 品番 UST-10
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
材質微粘着面:アクリル樹脂、粘着面:アクリル樹脂 CL 質量(g)90 幅(cm)4 芯材塩化ビニル樹脂 剥離紙 巻数(m)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする