明和グラビア
明和グラビアの 両面テープ
明和グラビアの 両面テープ一般用途用
貼って使えるズレ防止テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81131489
品番
UST-20
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
微粘着面:アクリル樹脂、粘着面:アクリル樹脂
色
CL
質量(g)
180
幅(cm)
4
芯材
塩化ビニル樹脂
剥離紙
紙
巻数(m)
8