明和グラビア
明和グラビアの 両面テープ
明和グラビアの 両面テープ一般用途用
人工芝生テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81131498
品番
人工芝生テープ
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
粘着面:ブチルゴム
幅(mm)
40
質量(g)
360
基材
綿/ポリエチレン
剥離紙
紙
巻数(m)
10