明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの ブラインド・カーテン
明和グラビアの カーテン
ユニットバス用バスカーテン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81131559
品番
UB-1100
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
セット内容
防水防カビ・Sカン8個入
材質
塩化ビニル樹脂
色
レッド
質量(g)
350
幅(cm)
110
巻取長さ(cm)
155