明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの ブラインド・カーテン
明和グラビアの カーテン
デザインバスカーテン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81131595
品番
DBC-130
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
セット内容
防水防カビ・Sカン8個入
材質
塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
質量(g)
450
幅(cm)
130
巻取長さ(cm)
178