スタイリッシュバスカーテン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー 注文コード81131647 品番S-305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,150
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
セット内容防水防カビ・Sカン8個入 材質塩化ビニル樹脂 ブルー 質量(g)450〜500 幅(cm)130 巻取長さ(cm)178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする