明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの ブラインド・カーテン
明和グラビアの カーテン
スタイリッシュバスカーテン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81131674
品番
S-308
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
セット内容
防水防カビ・Sカン8個入
材質
塩化ビニル樹脂
色
ライトグリーン
質量(g)
450〜500
幅(cm)
130
巻取長さ(cm)
178