曜日別特売
SLB-4 スカイライトバスカーテン 明和グラビア 81131717

 

SLB-4 スカイライトバスカーテン 明和グラビア 81131717
SLB-4 スカイライトバスカーテン 明和グラビア 81131717

スカイライトバスカーテン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブルー
内容量1枚注文コード81131717品番SLB-4
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
セット内容防水防カビ・Sカン8個入材質塩化ビニル樹脂ブルー質量(g)460幅(cm)120巻取長さ(cm)178
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする