幅広い用紙種に対応。強粘着ライナーレスラベルでもスムーズな用紙搬送・良好な印字品質の印刷を可能にしました。紙ジャムが起こりにくく、安心した運用に貢献。弱粘着ライナーレスラベル、ダイカットラベル、全面ラベル、レシートにも対応しています。用紙幅はアジャストメント方式を採用し、25.4~80mmにて調整可。追加パーツの設置なしに、多様な幅のロール紙をセットできます。長年使えるイージーメンテナンス設計。消耗したパーツを工具なしで交換でき、交換方法や清掃方法は動画マニュアルでわかりやすくご案内。清掃・交換の時期が近づくと、プリンターがLED点灯や印刷でお知らせ。わかりやすく使いやすいイージーセットアップ。モバイルアプリ『Star Quick Setup Utility』を使えば、最適な初期設定を容易に行うことができ、さらに詳細な設定変更や簡単な動作確認も可能です。直感的にラベルをデザインできる『Label Builder』、作成したデザインをプリンターのボタン一つで印刷できる『One Touch Label』に対応。ライナーレスラベル利用時の予期しない場所への貼り付けを防ぐ、『用紙保持機能』を搭載。ラベルを1枚取るごとに次のラベルが印刷されます。キッチン近くで安心して使える防滴防塵設計、防虫考慮設計。USB-C、有線LAN、Bluetoothといったマルチインターフェイスに1台で対応。