YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハロゲン電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ローボルトハロゲン電球
エコクールハロゲン広角20W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81132530
品番
JR12V20WUVWK3EZA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種別
20W形 広角
寸法(mm)
全長50×径35
消費電力(W)
20
口金
EZ10
本体質量(g)
20
ビームの開き(°)
34
定格寿命(時間)
2000