サンプル画像

強力虫汚れ除去剤BR-64 420ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(420mL) 注文コード81132627 品番79671
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

フロントガラスやボディ、バンパー等に使用できる強力虫取りスプレー。
エアゾールタイプで、簡単な使用方法を実現。
コーティングを傷めずに虫汚れを中心に窓ガラスの油膜や鳥のフンも除去できます。

容量(mL)420 危険物の類別非危険物
関連資料:(0.16MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする