曜日別特売
PSW-M1080L111(校正書・トレーサビリティ体系図付) 多出力ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81132810

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSW-M1080L111(校正書・トレーサビリティ体系図付) 多出力ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81132810
PSW-M1080L111(校正書・トレーサビリティ体系図付) 多出力ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81132810
PSW-M1080L111(校正書・トレーサビリティ体系図付) 多出力ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81132810
PSW-M1080L111(校正書・トレーサビリティ体系図付) 多出力ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81132810
PSW-M1080L111(校正書・トレーサビリティ体系図付) 多出力ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81132810
PSW-M1080L111(校正書・トレーサビリティ体系図付) 多出力ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81132810
PSW-M1080L111(校正書・トレーサビリティ体系図付) 多出力ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81132810
PSW-M1080L111(校正書・トレーサビリティ体系図付) 多出力ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81132810
PSW-M1080L111(校正書・トレーサビリティ体系図付) 多出力ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81132810
PSW-M1080L111(校正書・トレーサビリティ体系図付) 多出力ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81132810

多出力ワイドレンジ直流安定化電源

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)0-30定格電力(W)1080タイプ、3出力注文コード81132810品番PSW-M1080L111(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥431,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

マルチチャンネル同期や先進的なWebブラウザコントロールをサポート

定格電力(W)1080タイプ、3出力出力電圧(V)0-30出力電流(A)0-36インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)消費電力(VA)1500入力変動CV/CC:18mV/41mA負荷変動CV/CC:20mV/41mARoHS指令(10物質対応)対応リップルCV/CC:7mVrms/72mArms
関連資料:カタログ(2.22MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする