前開きスモック 汚れ防止 前開き脱ぎ着簡単 手口ゴム入り 通年

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード81133090 品番80023721
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

『前開きスモック 汚れ防止 前開き脱ぎ着簡単 手口ゴム入り 通年』は、食事や外での作業などで汚れるのを防ぐスモックです。前開きのデザインなので、頭から被る必要がなく、着脱が簡単です。介護やリハビリテーションが必要な方や、小さなお子様にも使いやすいです。ゆったりとした作りなので、動きやすく、作業がしやすくなっています。手口にゴムが入っていますので、めくれ上がりにくいです。洗濯機洗いが可能なので、洗濯もしやすく、お手入れが簡単です。ポケットが左右についています。絵画や工作、料理、掃除など、様々なシーンで着用することができます。

用途介護を受ける方や介護する方、リハビリテーションを受ける方に。 仕様使用推奨季節:通年、手口:ゴム入り、洗濯機洗い可否:可 ブラックストライプ サイズM〜L ポケット左右 性別女性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする