3841651 足首ゴムなしソックス 抗菌防臭加工 足首ゆったり 24〜26cm 薄チャコール ケアファッション 81133169 3841651 足首ゴムなしソックス 抗菌防臭加工 足首ゆったり 24〜26cm 薄チャコール ケアファッション 81133169

足首ゴムなしソックス 抗菌防臭加工 足首ゆったり 24〜26cm 薄チャコール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード81133169 品番3841651
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

『足首ゴムなしソックス 抗菌防臭加工 足首ゆったり 24〜26cm 薄チャコール』は、はきやすい足首ゆったりタイプのらくらくソックスです。ゴムが入っていないため、足首を締め付けません。そのため、長時間履いても疲れにくく、むくみやすい方にもおすすめです。また、靴下を脱いだ後も跡が残りにくいというメリットがあります。特に、脚のラインを気にされる方や、敏感肌の方におすすめです。通気性と吸湿性に優れていますので、蒸れにくく、夏場でも快適に履くことができます。足首まわりは、ふんわりゆったりなサイズ感の30cmとなっています。柔らかい素材で作られているので、肌触りが良く、優しい履き心地です。洗濯機洗いが可能なので、洗濯もしやすく、お手入れが簡単です。抗菌防臭加工が施されているので、非常に衛生的です。

用途長時間立ち仕事をする方や、むくみが気になる方に。自宅でリラックスしたいときに。足首を締め付けずに温かく過ごしたい方に。血行を妨げたくない方や、皮膚が敏感な方に。 仕様洗濯機洗い可否:可、足首ゴム有無:無 薄チャコール サイズ(cm)24〜26 加工抗菌防臭加工 対象紳士
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする