80004801 ラン型ホックシャツ 綿100% 背中出にくい 着心地快適 婦人用 ケアファッション 81133248 80004801 ラン型ホックシャツ 綿100% 背中出にくい 着心地快適 婦人用 ケアファッション 81133248 80004801 ラン型ホックシャツ 綿100% 背中出にくい 着心地快適 婦人用 ケアファッション 81133248

ラン型ホックシャツ 綿100% 背中出にくい 着心地快適 婦人用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81133248 品番 80004801
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

『ラン型ホックシャツ 綿100% 背中出にくい 着心地快適 婦人用』は、 着替えに便利な前開きのホック留めを採用している婦人用シャツです。ボタンが留めにくい方でもラクに留めることができるプラスチックホックを採用しています。縫目が外側なので肌当たりが良く、着心地・機能を詰め込んだ思いやりの一枚となっています。後身頃が長めなので、背中が出にくいです。洗濯機洗いが可能なので、お手入れも簡単です。洗濯後も間違わない名前記入欄が付いています。

用途ボタンが留めにくい婦人用のシャツに。 仕様名前記入欄有無:有、後ろ身頃:長め、洗濯機使用可否:可 ラベンダー サイズM タイプ留め具:プラスチックホック バスト(cm)目安:79〜87 対象婦人 適応ウエスト(cm)目安:64〜70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする