3871701 ワンタッチテープ+フルオープンパジャマ オムツ交換点滴時 通年 紳士 ケアファッション 81133467 3871701 ワンタッチテープ+フルオープンパジャマ オムツ交換点滴時 通年 紳士 ケアファッション 81133467 3871701 ワンタッチテープ+フルオープンパジャマ オムツ交換点滴時 通年 紳士 ケアファッション 81133467 3871701 ワンタッチテープ+フルオープンパジャマ オムツ交換点滴時 通年 紳士 ケアファッション 81133467

ワンタッチテープ+フルオープンパジャマ オムツ交換点滴時 通年 紳士

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 81133467 品番 3871701
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

『ワンタッチテープ+フルオープンパジャマ オムツ交換点滴時 通年 紳士』は、ワンタッチテープ×フルオープンファスナーで手際良くサポートできる紳士用パジャマです。肩まわりがゆったりしているので肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすい仕様です。点滴に便利なワンタッチテープ仕様です。前合わせ+飾りボタンで、見た目は普通のパジャマですが、着替えや検温時の開閉が簡単です。上下どちらからでも開閉できるフルオープンファスナー仕様なので、オムツ交換や着替えがラクにできます。ウエストバンド付きなので、立ったままオムツやパッド交換してもズレません。上下ファスナーなので、パンツからチューブが通せます。

用途通年用の紳士用パジャマに。 仕様ワンタッチテープ、フルオープンファスナー、動きやすいラグラン袖、ウエストバンド付き、洗濯機使用可否:可、着用推奨季節:通年 ブルー サイズM 加工制菌防臭加工 対象紳士 適応胸囲(cm)目安:88〜96 適応ウエスト(cm)76〜84
注意
※柄は若干変更になる場合もございます。ファスナーの構造上スライダーは取り外せます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする