裾ファスナーらくらくパンツ 脱着簡単 診察湿布貼り 通年 紳士用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81133528 品番 82066423
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

『裾ファスナーらくらくパンツ 脱着簡単 診察湿布貼り 通年 紳士用』は、内側ファスナーで膝出しが簡単な紳士用パンツです。診察等で足を見せる時、裾をまくるのは大変、そんな悩みを解決した製品となっております。裾ファスナーで簡単に膝を出すことができるので、診察時に面倒だったパンツの着脱がスッとファスナーを上げ下ろしするだけでできるようになっています。また、湿布やサポーターをするのも簡単になりました。見た目は普通のパンツなのでおしゃれにはけます。ファスナーは内側についており、目立ちません。肌あたりのよい生地ではき心地もゆったりしています。名前記入欄付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。

用途通年で使える紳士用パンツに。 仕様ベルトループ有無:有、使用推奨季節:通年、名前記入欄有無:有、洗濯機洗い可否:可、前ファスナー付き ブルーグレー サイズ2L タイプウエスト部:総ゴム、内ひも付き 対象紳士 ポケット両脇右後 適応ウエスト(cm)94〜104
注意
※ウエストゴムは取替え仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする