付属品バッテリー×1個(58057:BAT-LI60B)/ACアダプター(58058:LI60B-AD)/アダプター収納袋/角度調整ノブ
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/3.8A、風力:5段階切替式
材質羽根:ABS樹脂
タイプAC/DC兼用床スタンド、屋内型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.3〜38.2
電源AC:100V/DC:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V 6000mAh
定格電圧(V)100
定格電流(A)0.04〜0.56
モーター開放式
風量(m3/min)AC:max106/DC:max96
首振角度(°)上下360
入力プラグ2Pプラグ
連続運転時間(h)4〜
回転数340〜1220(rpm)
風速(m/min)AC:114〜402/DC:114〜396
使用環境温度(℃)AC:0〜40/DC:0〜40/他社バッテリー:使用バッテリーに依存
充電電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)3.5
使用環境湿度(%)45〜65
入力電圧範囲(V)AC100〜240
羽根径(Φmm)450