日動工業
日動工業の 処置・手術
日動工業の 手術室用品
日動工業の 照明器具
スクエアボックス85W 調光器対応型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81133914
品番
LSBX85SD-P-HMW-50K
参考基準価格(税別)
¥88,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
眩しさを抑える乳白ワイドです。
水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)
調光器対応型です。
付属品
M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)
2.4
色
白
タイプ
電源装置内蔵型/調光器対応型
消費電力(W)
100V:88/200V:87
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
100V:0.88/200V:0.44
定格寿命(時間)
球寿命:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
268×260×242
レンズ
乳白ワイド
入力プラグ
端子台
色温度(K)
5000
使用電球
LED
照度(Lx)
1m:4855/3m:600/5m:240
ビーム角(度)
164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)
使用環境温度(℃)
-30〜50
保護機能
サージプロテクター
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:154.5/200V:156.3
LED
85W
耐振動
2G
使用場所
屋内型
入力電圧範囲(V)
AC85〜277
耐電圧(kV)
(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15
演色指数(Ra)
73
定格光束(Lm)
13600
比較
水銀灯400Wクラス
注意
※防雨型ではありません。屋外では使用しないでください。
※落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど化学物質が存在する場所、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い、塩害地域では使用しないでください。
※必ずアース線は接続してください。接続されていないと故障・感電の原因になります。