AMD Ryzen 5 with Wraith Stealth Cooler 3年保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81134377 品番0730143-316002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【コア】6
【スレッド】12
【ソケット】AM4
【TDP】65W
【キャッシュ】19MB
【基本クロック】3.6GHz
【GPU】Radeon Graphics
【備考】Wraith Stealth Cooler

型番100-100001488BOX モデル5600GT クロック周波数4.6GHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする