AMD Ryzen 5 with Wraith Stealth Cooler 3年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 モデル8500G 注文コード81134429 品番0730143-316439
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品はモデルなど2種類から選べます 他の種類を見る

【コア】6
【スレッド】12
【ソケット】AM5
【TDP】65W
【キャッシュ】22MB
【最大クロック】5.05GHz
【GPU】Radeon Graphics
【備考】Wraith Stealth Cooler

型番100-100000931BOX モデル8500G クロック周波数3.5GHz

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする