50V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (50V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81134867 品番PN-ME502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

サイネージコントローラーを内蔵、PCレスでデジタルサイネージ運用可能。

コントラスト比5000:1(標準) 解像度3840×2160 入力端子USB Type-C、HDMI、USB、RS-232C、コントロールキット用端子 モニターサイズ50V型 パネル駆動方式VA

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする