※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個(10個)
注文コード81134998
品番Z0921
参考基準価格(税別)¥2,670
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
メーカー製20A・30A防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)、または防水形プレート(耐じん・防噴流形)W701-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。
各製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。