※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格電圧(V)250
注文コード81135260
品番41025
参考基準価格(税別)¥21,130
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。
工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。
電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)