曜日別特売
41428 ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ 81141517

41428 ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ 81141517
41428 ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ 81141517
41428 ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ 81141517
41428 ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ 81141517
41428 ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ 81141517
41428 ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ 81141517
41428 ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ 81141517
41428 ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ 81141517
41428 ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ 81141517
41428 ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ 81141517
41428 ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ 81141517
41428 ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ 81141517
41428 ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ 81141517
41428 ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ 81141517
41428 ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ 81141517
41428 ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ 81141517

ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台オリーブ注文コード81141517品番41428
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

小回りにすぐれた3輪ベビーカー
前輪はしっかりとしたダブルタイヤ。後輪は直径約25cmの大きなタイヤ。前輪、後輪ともにパンクレスのラバータイヤを採用。
ハンドルは握りやすいフェイクレザー素材。ドリンクホルダー付き。フタ付き小物入れ、メッシュポケット、大きな収納カゴ付き。
リクライニング機能付き。コンパクトに折りたたみ可能。インナークッションはヘッドサポート付き。背もたれ部分は通気性が良いメッシュ生地。専用レインカバー付き。

用途赤ちゃんとのお散歩、お出かけに。カトージ KATOJI ジョイー Joie 正規品 ベビー 赤ちゃん 新生児 ベビーカー 3輪 三輪 折りたたみ コンパクト 小さくたためる トラベルシステム対応 ヘッドサポート ドリンクホルダー カップホルダー 飲み物ホルダー 小物入れ 収納カゴ 荷物入れ サンシェード 日除け 暑さ対策 UVカット レインカバー 雨カバー おしゃれ材質フレーム:アルミニウム、ステンレス、ポリエチレン / ハンドル・幌:ステンレス、POM、ポリエチレン / 背凭れ:ステンレス / フロントガード:ポリプロビエン / 座席:ポリプロピレン、POM / 収納かご:ステンレス / 前輪:ステンレス、ホリプロピレン、POM、(タイヤ:EVA、ポリプロピレン) / 後輪:ステンレス、ポリエチレン、POM、(タイヤ:EVA、ポリプロピレン) / 後輪ストッパー:ポリエチレン / 開閉ストッパー:POM / 生地:ポリエステル / 中綿:ポリエステル、ポリウレタン質量(kg)10オリーブ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)使用時:53.5×100×104 / 折りたたみ時:53.5×29.5×81.8適合年齢(歳)生後1ヶ月から
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする