ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス

ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス3 デラックス カトージ

小回りにすぐれた3輪ベビーカー
前輪はしっかりとしたダブルタイヤ。後輪は直径約25cmの大きなタイヤ。前輪、後輪ともにパンクレスのラバータイヤを採用。
ハンドルは握りやすいフェイクレザー素材。ドリンクホルダー付き。フタ付き小物入れ、メッシュポケット、大きな収納カゴ付き。
リクライニング機能付き。コンパクトに折りたたみ可能。インナークッションはヘッドサポート付き。背もたれ部分は通気性が良いメッシュ生地。専用レインカバー付き。

用途赤ちゃんとのお散歩、お出かけに。カトージ KATOJI ジョイー Joie 正規品 ベビー 赤ちゃん 新生児 ベビーカー 3輪 三輪 折りたたみ コンパクト 小さくたためる トラベルシステム対応 ヘッドサポート ドリンクホルダー カップホルダー 飲み物ホルダー 小物入れ 収納カゴ 荷物入れ サンシェード 日除け 暑さ対策 UVカット レインカバー 雨カバー おしゃれ 材質フレーム:アルミニウム、ステンレス、ポリエチレン / ハンドル・幌:ステンレス、POM、ポリエチレン / 背凭れ:ステンレス / フロントガード:ポリプロビエン / 座席:ポリプロピレン、POM / 収納かご:ステンレス / 前輪:ステンレス、ホリプロピレン、POM、(タイヤ:EVA、ポリプロピレン) / 後輪:ステンレス、ポリエチレン、POM、(タイヤ:EVA、ポリプロピレン) / 後輪ストッパー:ポリエチレン / 開閉ストッパー:POM / 生地:ポリエステル / 中綿:ポリエステル、ポリウレタン 質量(kg)10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)使用時:53.5×100×104 / 折りたたみ時:53.5×29.5×81.8 適合年齢(歳)生後1ヶ月から 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41427 81141508
41427 81141508
81141508 41427 ブラック
オープン
44,980
49,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
41428 81141517
41428 81141517
81141517 41428 オリーブ
オープン
44,980
49,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
41429 81141526
41429 81141526
81141526 41429 ムーンロック
オープン
44,980
49,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする