ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP、USB Type-C、HDMI×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81142244 品番JN-27iB120Q-H-C6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

27インチのIPS BLACKパネルを搭載、最大120Hzの高速リフレッシュレートに対応したWQHD (2560x1440)解像度のゲーム環境に最適なゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。IPS BLACKパネルを搭載、IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりも高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(120Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(120Hz)を1つ、さらにUSB Type-C(120Hz/最大65W給電)を1つ装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。PS5とのWQHD:120Hz接続に対応。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大145mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用することで100x100mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを内蔵します。

表面処理非光沢 コントラスト比2000:1 解像度2560×1440 入力端子DP、USB Type-C、HDMI×1 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS BLACK(AHVA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする