レノボ・ジャパン(Lenovo)
レノボ・ジャパン(Lenovo)の PCアクセサリー
レノボ・ジャパン(Lenovo)の 液晶フィルター
Lenovo 13.3インチ ブライトスクリーン プライバシーフィルター(ThinkPad X13)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81143416
品番
4XJ1M77975
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合機種
ThinkPad X13
厚さ(mm)
0.29
表面処理
光沢あり/光沢なし(リバーシブル)
透過率(%)
85
動作温度、湿度範囲
-30〜65℃/95%以下
視認角度(°)
正面60
対応インチサイズ
13.3
タッチパネル方式
対応
のぞき見防止
対応
ブルーライトカット
対応