使用CPUCore Ultra 5
ストレージ256GB
仕様第1世代 インテル Core Ultra 5 125U (12MB キャッシュ、12コア、最大 4.3 GHz まで可能)
電源65W AC アダプター、USB Type-C、Ecoデザイン
インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1
メモリー容量標準:16GB 最大:32GB
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
スピーカーあり 内臓スピーカー
保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月
OSWindows 11 Pro 日本語
キーボードあり 日本語 非バックライト AIホットキー キーボード、83キー
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
映像出力あり HDMI 2.1×1
SSD256GB
内蔵グラフィックスインテル内蔵グラフィックス
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、2x2、802.11ax
USBThunderbolt 4.0 USB-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×2、USB-A 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB-A 3.2 Gen1×1
オフィスソフトなし