Latitude 13 5000シリーズ(5350)(16GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Personal 2021/13.3型/FHD/非タッチ/1年保守)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81144554 品番 NBLA139-001P1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
使用CPUCore Ultra 5 ストレージ256GB 仕様第1世代 インテル Core Ultra 5 125U (12MB キャッシュ、12コア、最大 4.3 GHz まで可能) 電源65W AC アダプター、USB Type-C、Ecoデザイン インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1 メモリー容量標準:16GB 最大:32GB ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080 スピーカーあり 内臓スピーカー 保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 キーボードあり 日本語 非バックライト AIホットキー キーボード、83キー ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり 映像出力あり HDMI 2.1×1 SSD256GB 内蔵グラフィックスインテル内蔵グラフィックス 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、2x2、802.11ax USBThunderbolt 4.0 USB-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×2、USB-A 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB-A 3.2 Gen1×1 オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(日本語/デジタルライセンス版)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする