DAP-X2850 スタンドアロンアクセスポイント、802.11a/b/g/n/ac/ax(4×4)、WiFi6対応、屋内用、PoE(802.3at)受電対応、ACアダプタ同梱なし、リミテッドライフタイム保証対象

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81144974 品番DAP-X2850/A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Wi-Fi6(IEEE802.11ax)に対応する無線アクセスポイントです。送受信アンテナ各4本を内蔵し、5GHz 帯で最大2402Mbps、2.4GHz 帯で最大1147Mbpsの転送速度を誇ります。Wi-Fi6の速く安定した通信だけではなく、ワイヤレスセキュリティ機能で安全性も確保します。WPA3およびWPA/WPA2に対応し、不正AP検知やMACアドレス/IPのフィルタリングも可能。またSSIDは最大16個まで設定でき、クライアント間の通信制限も行えます。有線LANに接続される2.5G BASE-Tポート(RJ-45)はPoE+受電に対応。別売りのACアダプタ『PSE-M12V25A-I』からも受電できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする