液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C映像出力:給電/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転/LANポート有

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81145979 品番XUB2497HSN-B1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

23.8型液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用
FullHD 1920×1080サポート
応答速度4ms
高さ調整可能、90度画面回転
USBハブ内蔵
映像出力デイジーチェーン対応 DisplayPort端子搭載
HDMI端子、DisplayPort端子、USB Type-Cの3系統入力(Alt MODE・PD65W_e-marker対応)
HDMI ケーブル、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブルの3本が標準同梱

表面処理ノングレア コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時) 解像度1920×1080 入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C映像出力:給電 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする