液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81146067 品番P2425HE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

消費電力(W)0.3(オフモード)、0.3(スタンバイモード)、1.0(ネットワークスタンバイモード)、13.9(オンモード)、180(最大)、15.2(Pon) 表面処理非光沢 本体質量(kg)3.69(パネルのみ、VESAマウントに対応) 接続1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)(HDMI 1.4仕様に規定された、フルHD 1920 x 1080 100Hz TMDSまでをサポート)・1 x DP 1.4 (HDCP 1.4)・1 x MST対応DP 1.4(出力)(HDCP 1.4)・ x RJ45 イーサネットポート, 1GbE・ x USB 3.2 Gen1 Type-Cアップストリーム(DP1.4対応Altモード)、最大90W PD・3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム・1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム(データのみ)※PDは最大15W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538.64×181.75×364〜496.53(※スタンド取り付け時)、538.64×50.03×314.23(※スタンドなし) 角度調整範囲上下の角度調整(-5〜21°)、左右の角度調整(-45〜45 °)、縦横の回転(-90〜90°) コントラスト比1500:1(標準) 解像度1920×1080 保証期間3年 応答速度5ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード) 入力端子USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA スピーカー非搭載 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS フリッカーフリー軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250 角度調節

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする