質量(kg)3.15(パネルのみ、VESAマウントに対応)
消費電力(W)0.3(オフモード)、0.3(スタンバイモード)、13.6(オンモード)、74(最大)、12.2(Pon)
表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理
接続1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)(HDMI 1.4仕様に規定された、WUXGA 1920 x 1200 100Hz TMDSまでをサポート)、1 x DP 1.2 (HDCP 1.4)、1 x VGA、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム、3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム(データのみ)・PDは最大15W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)531.80×181.75×364.00〜511.20(※スタンド取り付け時)、531.80×50.03×343.70(※スタンドなし)
角度調整範囲上下の角度調整(-5〜21°)、左右の角度調整(-45 °〜45 °)、縦横の回転(-90〜90 °)
コントラスト比1500:1
解像度1920×1200
保証期間3年
応答速度5ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード)
入力端子USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA
スピーカー非搭載
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)最大150
アスペクト比16:10
モニターサイズ24.07型
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリー対応
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)300