ThinkVision T27q-20 (27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81146259 品番61EDGAR2JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

輝度:350cd/m2/応答速度:6ms最大消費電力:65W

コントラスト比1000:1 解像度2560×1440 入力端子HDMI、DisplayPort 色(本体) アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする