ThinkVision T27i-30 (27型/1920×1080/アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPortx1、HDMIx1/黒/スピーカーなし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81146277 品番63A4MAR1JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1 色(本体) アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする