Philips
Philipsの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
Philipsの ディスプレイ/モニター本体
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81146304
品番
27E1N1800A/11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
輝度:350cd/m2/応答速度:4ms
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1000:(標準値)、80000000:1(SmartContrast)
解像度
3840×2160
入力端子
DisplayPort、HDMI
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS