商品画像
ギガ・セレクション
ワイヤーカットバイス【受注生産品】
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
4
3
4
5.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81209628
品番
GSWEV150
参考基準価格(税別)
¥328,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
浮き上がり防止機能付き
質量(kg)
4
材質
STAVAX
硬度
HRC45-55
直角度(mm)
0.005/100以内
平行度(mm)
0.003/100以内
熱処理
真空焼入後サブゼロ処理