ギガ・セレクション
ワイヤーカットバイス【受注生産品】
浮き上がり防止機能付き
材質
STAVAX
硬度
HRC45-55
直角度(mm)
0.005/100以内
平行度(mm)
0.003/100以内
熱処理
真空焼入後サブゼロ処理
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81209628
GSWEV150
4
¥
328,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
100日以内出荷
返品不可
81218929
GSWEV250
5.5
¥
485,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
100日以内出荷
返品不可
81219480
GSWEV100
3
¥
280,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
100日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください