図面
ギガ・セレクション
ワイヤーカットバイス【受注生産品】
GSWAV50
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・材質
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質
SUS420
注文コード
81213916
品番
GSWAV50
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
材質
SUS420
硬度
HRC45-55
直角度(mm)
0.005/100以内
平行度(mm)
0.003/100以内
熱処理
真空焼入後サブゼロ処理